Motion
964076
Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/2 NPT , 1100 tr/min max., fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02506102
N° MFR964076
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/2 NPT , 1100 tr/min max., fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02506102
N° MFR964076
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    2.5000 à 6.0000 po
  • Diamètre total
    27.00 po
  • Longueur totale
    8.74 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    478.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Non conçu pour un montage vertical, consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques. Le moyeu de ce produit est fourni lâche pour l’usinage, consulter Motion Industries pour les commandes recommandées.
  • Durée de vie approximative des freins
    15450 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    16.200 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    85.100 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    330 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    1187000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    297.00 hp
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    826300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    10.70 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    33600 po
  • Pression de relâchement minimum
    66 psi
  • Modèle
    DFB-2200
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940012,940011,940012,940017
  • Inertie de l’arbre
    6494.40 lb/po2
  • CUP_NON
    662284169721

Aperçu

Description du fabricant
964076 DFB-2200 FREIN 2.500

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon