Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage4.0000 po
- Diamètre total21.25 po
- Longueur totale7.85 po
- Taille du port1/2 NPT
- Poids318.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesNon conçu pour un montage vertical, consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
- Durée de vie approximative des freins10625 hp/h
- Style d’alésageAlésage à la taille
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée8.900 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve50.600 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Zone efficace face au frein227 po2
- Type de face de freinCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique de frein870000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein204.00 hp
- Engagement/libérationRessort/air
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt et maintien
- Protections818300
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.8.30 hp
- Pression maximale6.9 bars
- Rpm max.1500 tr/min
- Couple de freinage statique maximal19100 po
- Pression de relâchement minimum5.5 bars
- ModèleDFB-1650
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur arbre
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de commande recommandées940012,940011,940012,940017
- Inertie de l’arbre13.90 lb/pi2
- CUP_NON662284252478
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation