Motion
EMB-180-28 IEC-100/112

NEXEN GROUP
EMB-180-28 IEC-100/112

EMB 180-28 Frein à bride - Ressort/air, 28 mm de diamètre, 5000 tr/min max., 1/8 BSPT taille de port, finition peinture acrylique noire
N° D’ARTICLE MI02506177
N° MFREMB-180-28 IEC-100/112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
EMB-180-28 IEC-100/112

EMB 180-28 Frein à bride - Ressort/air, 28 mm de diamètre, 5000 tr/min max., 1/8 BSPT taille de port, finition peinture acrylique noire
N° D’ARTICLE MI02506177
N° MFREMB-180-28 IEC-100/112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Taille du cadre
    100L, 112M
  • Taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour le freinage dynamique cyclique. Recommandé pour les applications de maintien et d’estop.
  • Durée de vie approximative des freins
    41 kW/h
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    30 ms
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    0.062 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.983 po3
  • Zone efficace face au frein
    72 cm2
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    94400 Joule
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    695.00 kW
  • Série de freins
    Série EMB
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • Type de cadre
    CEI
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.22 kW
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Couple de freinage statique min.
    100 N-m
  • Pression de relâchement minimum
    4.4 bars
  • Configuration de montage
    Montage sur bride
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur bride
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Inertie de l’arbre
    39.00 kg/cm2

Aperçu

Description du fabricant
965301EMB-180-28,IEC-100/112
  • Le frein moteur à ressort EMB monté sur bride Nexen est conçu pour les moteurs NEMA à face C de 1/2—20 HP
  • Ce frein de mise hors tension est idéal pour les applications de cycle, d’arrêt d’urgence et de maintien
  • Un faible taux d’usure sur le matériau de friction combiné à des capacités thermiques élevées rend ce frein moteur idéal pour les applications d’arrêt dynamique
  • Les freins pneumatiques à ressort fonctionnent plus froids et durent plus longtemps que les freins électriques à ressort

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon