Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage13 - 32 mm
- Taille de l’alésage13 - 32 mm
- Taille du raccord4.000 po
- Désalignement angulaire maximal2.0 °
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Flotteur Axia maximum+ 0.125 po
- Poids5.30 lb
Détails
- Détails supplémentairesBague de verrouillage conique (vendue séparément).
- Style d’alésageSerrure conique n° 1215
- Marque/type de couplageDisque en poly Dodge Taper Lock
- FinitionAcier nu et fer
- À utiliser avec la sérieEmbrayages de la série L-600
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesAdaptateurs, bagues et raccords
- ÉvaluationsCE et RoHS
- CUP_NON662284197601
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation