Motion
801366
Unité d’entrée – À utiliser avec la série FM 500 , arbre droit, arbre de sortie de 0.5000 po, 3600 tr/min, capacité de charge suspendue de 70 lb, fini aluminium usiné, taille de cadre de 48C
N° D’ARTICLE MI02506230
N° MFR801366
Prix1,019.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité d’entrée – À utiliser avec la série FM 500 , arbre droit, arbre de sortie de 0.5000 po, 3600 tr/min, capacité de charge suspendue de 70 lb, fini aluminium usiné, taille de cadre de 48C
N° D’ARTICLE MI02506230
N° MFR801366
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
Prix1,019.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48C
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.5000 po
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Style d’alésage
    Arbre droit
  • Finition
    Aluminium usiné
  • À utiliser avec la série
    Série FM 500
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    70 lb
  • Catégorie de pièces
    Autres accessoires
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284254472

Aperçu

Description du fabricant
FREINS D'EMBRAYAGE 801366 FMIU-500

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté