Motion
835007
Frein d’étrier DB - pneumatique/ressort, coefficient élevé, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI02506353
N° MFR835007
Prix422.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d’étrier DB - pneumatique/ressort, coefficient élevé, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI02506353
N° MFR835007

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix422.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du disque
    0.25 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Durée de vie approximative des freins
    746 hp/h
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    0.750 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.400 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    12.6 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    31.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.022
  • Série de freins
    Étrier DB
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    WR=D/2-0.750 Pour disques de 10.000 po ou plus
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    835602
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Couple de freinage statique maximal
    1456 po-lb avec un disque de 16.000 po
  • Modèle
    DB
  • Configuration de montage
    Monté sur pied
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins d’étrier pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Contrôle recommandé
    940011 (3 voies N.O.), 940012 (3 voies N.F.), 940017 (3 voies N.F. 0-100 PSI), 940021 (3 voies 5-100 PSI)
  • Facteur de couple statique brisé
    202 lb-pi à 80 psi
  • CUP_NON
    662284197250

Aperçu

Description du fabricant
ÉTRIER DE 835007 DB, SANS DISQUE, HCO
  • Capacité de couple jusqu’à 1200 po-lb avec un disque de 16 po
  • Le couple de freinage peut être doublé ou triplé en ajoutant des étriers de frein
  • La semelle profilée à l’arc offre une grande zone de friction pour une plus grande durée de vie et stabilité du revêtement
  • Se monte dans n’importe quelle position avec un support en « T »
  • Vitesses du disque jusqu’à 4500 tr/min
  • Les moyeux de disque utilisent la douille QD « SK » pour les tailles d’arbre de 0.500 à 2.125 pouces (trousse standard)
  • Le flexible d'air en option est livré avec les raccords et le flexible requis pour les deux entrées d'air
  • Le disque, le moyeu et le tuyau d’air sont tous commandés séparément

You May Also Like

Les clients ont également acheté