Motion
B-275 0,625 1-3V GRV 02.75 DE

NEXEN GROUP
B-275 .625 1-3V GRV 02.75 OD

Embrayage à friction - 0.6250 po., alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 1/3V2.75
N° D’ARTICLE MI02506461
N° MFRB-275 .625 1-3V GRV 02.75 OD
Prix697.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
B-275 .625 1-3V GRV 02.75 OD

Embrayage à friction - 0.6250 po., alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 1/3V2.75
N° D’ARTICLE MI02506461
N° MFRB-275 .625 1-3V GRV 02.75 OD
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
Prix697.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    3.80 hp
  • Inertie du variateur
    0.86 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.13 hp
  • Diamètre total
    2.89 po
  • Longueur totale
    3.51 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Couple statique jusqu'à 100 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu'à 1.0 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 0.13 hp, alésages jusqu'à 0.625 po. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec des bagues trouvées dans les accessoires.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    33 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.630 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.201 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    4.173 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    5650 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.038
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Pelle 1/3V2.75
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Aluminium usiné
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    85 po
  • Pression d’engagement minimale
    8 psi
  • Modèle
    B-275
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    0.98 lb/po2
  • CUP_NON
    662284249539

Aperçu

Description du fabricant
802873 B-275 0.625,1-3V GRV,02.75

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté