Motion
835602
Trousse de revêtement - À utiliser avec les freins de série DB, les freins à haute efficacité, le code de couleur de bord de frein violet, la durée de vie des freins de 746 hp/h
N° D’ARTICLE MI02506715
N° MFR835602
Prix154.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les freins de série DB, les freins à haute efficacité, le code de couleur de bord de frein violet, la durée de vie des freins de 746 hp/h
N° D’ARTICLE MI02506715
N° MFR835602
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
Prix154.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion Industries avant d’utiliser des types de revêtement non originaux. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service. Les parements à coefficient élevé offrent plus de couple de sortie et une durée de vie réduite.
  • Durée de vie approximative des freins
    746 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    12.6 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • À utiliser avec la série
    Frein série DB
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284232012

Aperçu

Description du fabricant
835602 TROUSSE DE REVÊTEMENT DB,HICO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté