Motion
820575
Trousse de revêtement - à utiliser avec les freins de série T-600 et S-600, revêtement de frein à coefficient standard, couleur rouge au bord du frein, durée de vie du revêtement : 427 kW/hr
N° D’ARTICLE MI02506740
N° MFR820575
Prix260.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - à utiliser avec les freins de série T-600 et S-600, revêtement de frein à coefficient standard, couleur rouge au bord du frein, durée de vie du revêtement : 427 kW/hr
N° D’ARTICLE MI02506740
N° MFR820575
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
Prix260.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Durée de vie approximative des freins
    427 kW/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    120 cm2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • À utiliser avec la série
    Freins de série S-600, freins de série T-600
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284185332

Aperçu

Description du fabricant
KIT DE REVÊTEMENT 820575 T/S-600, MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté