Motion
801885
Trousse de revêtement - À utiliser avec l’embrayage/frein FMCB/E-625 Series, face de frein à faible coefficient, code de couleur de bordure de frein vert, durée de vie de face de frein 203 hp/h, face à faible coefficient, code de couleur de bordure verte, durée de vie de face de 203 hp/h
N° D’ARTICLE MI02506797
N° MFR801885
Prix196.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec l’embrayage/frein FMCB/E-625 Series, face de frein à faible coefficient, code de couleur de bordure de frein vert, durée de vie de face de frein 203 hp/h, face à faible coefficient, code de couleur de bordure verte, durée de vie de face de 203 hp/h
N° D’ARTICLE MI02506797
N° MFR801885
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
Prix196.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les parements à faible coefficient offrent moins de couple de sortie et une durée de vie accrue. Idéal pour les applications à glissement continu ou à cycle élevé. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Durée de vie approximative des freins
    203 hp/h
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    203 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    7.7 po2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Vert
  • Zone efficace face à l'embrayage
    7.66 po2
  • Type de face d'embrayage
    Faible coefficient
  • À utiliser avec la série
    Embrayage/frein FMCB/E-625
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    FMCB/E-625
  • CUP_NON
    662284241359

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE REVÊTEMENT 801885 FMCB/E-625, SÉPARÉ, LCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon