Motion
801619
Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage à face en C Nema, FMCB
N° D’ARTICLE MI02506845
N° MFR801619
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage à face en C Nema, FMCB
N° D’ARTICLE MI02506845
N° MFR801619

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    20.90 kW
  • Inertie du variateur
    61.60 kg·cm2
  • Taille du cadre
    160M
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    42 mm
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    42 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    150.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/Air
  • Durée de vie approximative des freins
    457.1 kWh
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    457 kWh
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    149.900 cm3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    11.460 cm3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    20.90 kW
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    96.250 cm3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    62.400 cm3
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Violet
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient élevé
  • Type de combinaison
    Embrayage à face en C Nema - Frein
  • Diss. thermique continu combiné
    0.85 kW hp
  • Finition
    Oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284183611
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    240 N-m
  • Couple d'embrayage statique maximal
    220 N-m
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    FMCB
  • Inertie de l’arbre
    70.00 kg/cm2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284183611

Aperçu

Description du fabricant
801619 FMCB-8-42 42 MM
  • Freins d'embrayage ouverts, à prise d'air avec arbre d'entrée et pieds en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté