Motion
S-800 45MM NSB

NEXEN GROUP
S-800 45MM NSB

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02506862
N° MFRS-800 45MM NSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-800 45MM NSB

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02506862
N° MFRS-800 45MM NSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.39°
  • Gamme de tailles d’alésage
    45 mm
  • Diamètre total
    9.00 po
  • Longueur totale
    3.63 po
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    28.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
  • Durée de vie approximative des freins
    914 kW/h
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    70 ms
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    85.098 cm3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    28.251 cm3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    198 cm2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    170000 Joule
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    20.90 kW
  • Facteur de réponse du frein
    0.199
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    826300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    1.60 kW
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    197 N-m
  • Modèle
    S-800
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    823400 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Inertie de l’arbre
    335.00 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284232746

Aperçu

Description du fabricant
828018 S-800 45 MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon