Motion
H-1000 1.875 3-5V  08.00 OD LCO

NEXEN GROUP
H-1000 1.875 3-5V 08.00 OD LCO

Embrayage à friction - 1.8750 po., alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 3/5V8.00
N° D’ARTICLE MI02507044
N° MFRH-1000 1.875 3-5V 08.00 OD LCO
Prix3,238.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
H-1000 1.875 3-5V 08.00 OD LCO

Embrayage à friction - 1.8750 po., alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 3/5V8.00
N° D’ARTICLE MI02507044
N° MFRH-1000 1.875 3-5V 08.00 OD LCO

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,238.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.21°
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    45.20 hp
  • Dissipation thermique continue maximale
    2.25 hp
  • Diamètre total
    10.06 po
  • Longueur totale
    8.50 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    74.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayage à arbre droit à alésage droit avec roulements étanches. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec les bagues trouvées dans les accessoires.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    4600 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    5.248 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.246 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Vert
  • Zone efficace face à l'embrayage
    50.27 po2
  • Type de face d'embrayage
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    230000 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.230
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Pelle 3/5V8.00
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Modèle
    H-1000
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    180.44 lb/po2
  • CUP_NON
    662284157032

Aperçu

Description du fabricant
810021 H-1000 1.875,3-5V,08.00 DE, LCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté