Motion
964650
Vanne 3-Way - À utiliser avec les systèmes de freins de servomoteur, entrée
N° D’ARTICLE MI02508124
N° MFR964650
Prix315.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne 3-Way - À utiliser avec les systèmes de freins de servomoteur, entrée
N° D’ARTICLE MI02508124
N° MFR964650

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix315.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cette électrovanne est destinée à être utilisée avec les produits de servofrein, de verrouillage de tige et de frein de rail de guidage.
  • Facteur Cv
    0.120
  • À utiliser avec la série
    Systèmes de frein à servomoteur
  • Fonction
    3-Way
  • Alimentation d’entrée
    24 V c.c. à 0.1 A, 2.5 W
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    Entrée
  • Plage de fonctionnement
    0-150 psi
  • Catégorie de pièces
    Vanne et accessoires de vanne
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    Vanne 3-Way
  • CUP_NON
    662284246460
  • Mode par défaut de la vanne
    Normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE 964650 , ROBINET, SOLÉNOÏDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté