Motion
845101
Frein à tambour série supérieure à charnière 4K - faible coefficient, couple statique maximal 720 po-lb
N° D’ARTICLE MI02508484
N° MFR845101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein à tambour série supérieure à charnière 4K - faible coefficient, couple statique maximal 720 po-lb
N° D’ARTICLE MI02508484
N° MFR845101
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    8.50 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    843600 (alésage vide du tambour K-Brake), 843601 (tambour K-Brake 1.500" sans K.W. NSB), 843602 (tambour K-Brake 1.500" NSB), 844000 (tambour K-Brake 1.000" sans K.W.), 844001 (tambour K-Brake 1.000" K.W.), 844002 (tambour K-Brake 1.625" K.W.), 843700 (support K)
  • Durée de vie approximative des freins
    998 hp/h
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    12.566 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    6.283 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    1.6 po2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    70000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    1.50 hp
  • Série de freins
    Haut à charnière 4K
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    845172
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.50 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Couple de freinage statique maximal
    720 po
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Contrôle recommandé
    940011 (N.O. 3-Way), 940012 (N.F. 3-Way), 940017 (N.F. 3-Way 0-100 psi), 940021 (3 voies 5-100 psi)
  • Inertie de l’arbre
    9.79 lb/po2
  • CUP_NON
    662284237765

Aperçu

Description du fabricant
FREIN 845101 K, DESSUS DE CHARNIÈRE,LOCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté