Motion
801425
Unité d’entrée - À utiliser avec embrayage/frein série FMCB-130-24 , embrayage/frein série FMCBE-130-24 , arbre droit, arbre de sortie 24 mm, 1500 tr/min, fini oxyde noir, taille de cadre 90S et 90L
N° D’ARTICLE MI02508517
N° MFR801425
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité d’entrée - À utiliser avec embrayage/frein série FMCB-130-24 , embrayage/frein série FMCBE-130-24 , arbre droit, arbre de sortie 24 mm, 1500 tr/min, fini oxyde noir, taille de cadre 90S et 90L
N° D’ARTICLE MI02508517
N° MFR801425
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    90S et 90L
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    24 mm po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    24 mm
  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Style d’alésage
    Arbre droit
  • Finition
    Oxyde noir
  • À utiliser avec la série
    Embrayage/frein série FMCB-130-24 , embrayage/frein série FMCBE-130-24
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Catégorie de pièces
    Autres accessoires
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    Unité d’entrée FM 130-24
  • CUP_NON
    662284154314

Aperçu

Description du fabricant
801425 FMIU-130-24 UNITÉ D'ENTRÉE,24

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté