Motion
801627
Unité d’entrée - À utiliser avec embrayage/frein série FMCBES-7-28 , embrayage/frein série FMCBE-7-28 , embrayage/frein série FMCB-7-28 , arbre droit, arbre de sortie 28 mm, 1500 tr/min, fini oxyde noir, taille de cadre 100L et 112M
N° D’ARTICLE MI02508521
N° MFR801627
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité d’entrée - À utiliser avec embrayage/frein série FMCBES-7-28 , embrayage/frein série FMCBE-7-28 , embrayage/frein série FMCB-7-28 , arbre droit, arbre de sortie 28 mm, 1500 tr/min, fini oxyde noir, taille de cadre 100L et 112M
N° D’ARTICLE MI02508521
N° MFR801627
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    100L et 112M
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    28 mm po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    28 mm
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Style d’alésage
    Arbre droit
  • Finition
    Oxyde noir
  • À utiliser avec la série
    Embrayage/frein série FMCB-7-28 , embrayage/frein série FMCBE-7-28 , embrayage/frein série FMCBES-7-28
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Catégorie de pièces
    Autres accessoires
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284184267

Aperçu

Description du fabricant
801627 FMIU-7-28 UNITÉ D'ENTRÉE,28

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon