Motion
65X85X12  HMS5 RG

CR SEALS (SKF)
65X85X12 HMS5 RG

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 65 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02508725
N° MFR65X85X12 HMS5 RG
Prix15.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
65X85X12 HMS5 RG

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 65 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02508725
N° MFR65X85X12 HMS5 RG
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
Prix15.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    65 mm
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400650;400651;400654;400655;400659
  • Manchons d’usure compatibles
    99254;99841
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, bord SKF
  • Type de conception
    HMS5
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572552308
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
65X85X12 HMS5 RG JOINT EN NITRILE GRIS
  • Le diamètre extérieur en caoutchouc offre une capacité d’étanchéité optimisée dans le boîtier, également à une rugosité de surface considérable ou dans les boîtiers fendus
  • Les billes sur le diamètre extérieur améliorent la capacité d’étanchéité et la rétention dans l’alésage