Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Diamètre extérieur4.3750 po
- Hauteur totale5.4380 po
- Global Largeur2.0310 po
- Longueur du filetage0.8100 po
- Taille du filetage1 - 11 1/2 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPolymère
- Matériau du boîtierFonte enduite de Flouropolymer
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantSEHB-32RC CR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461301340
- Mauvais alignement2.0°+/- Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Roulement de rechange2-2C
- Type de jointJoint de contact
- SérieSEHB
Aperçu
- Joint d'étanchéité à une seule lèvre avec chemins de roulement en oxyde noir Boîtier en fonte revêtue de fluoropolymère pour une résistance à la corrosion. Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.