Aperçu
- Pression nominale maximale élevée de 4,500 psi
- Réduit les besoins en espace
- Conception de système compacte et économique
- Utilisé avec les vannes directionnelles D05 pour obtenir le contrôle souhaité de la direction, de la vitesse et de la force de l’actionneur
- Les vannes sandwich réduisent les coûts en éliminant la tuyauterie à intervalle et les raccords de tuyau et de tube sujets aux fuites
- Les pièces internes sont fabriquées à partir d’acier durci et résident dans un corps en fonte ductile en continu
- Toutes les vannes à pile D05 ont un débit maximal de 32 gal/min
- Fabricant : Vickers (Eaton)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire