Motion
DG4V3S42ALVMFWB560-EN557-P06

VICKERS BY DANFOSS
DG4V3S42ALVMFWB560-EN557-P06

Vanne de régulation directionnelle 02-361193 - Vanne D03 , débit max. 40 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02509574
N° MFRDG4V3S42ALVMFWB560-EN557-P06
Prix697.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V3S42ALVMFWB560-EN557-P06

Vanne de régulation directionnelle 02-361193 - Vanne D03 , débit max. 40 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02509574
N° MFRDG4V3S42ALVMFWB560-EN557-P06
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
Prix697.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.42 po
  • Longueur totale
    5.75 po
  • Largeur totale
    1.80 po
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    1.41 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Construction à gauche avec décalage du ressort
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V3S42ALVMFWB560 EN557 P06
  • Nouvelle offre de produits élargie pour les environnements dangereux, ouvrant de nouvelles opportunités
  • Capacité multi-liquides sans avoir à changer les joints
  • Productivité soutenue accrue de la machine et temps de disponibilité plus élevé en raison de la durée de vie et de l’endurance éprouvées de la fatigue, testée sur plus de 10 millions de cycles
  • Capacité multi-liquides sans avoir à changer les joints.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté