Motion
L150 24MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
L150 24MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514448182 - Taille du raccord : 150, mâchoire droite, diamètre de 24 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fer fritté
N° D’ARTICLE MI02511543
N° MFRL150 24MMH7 8X3.3MMKW
Prix118.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L150 24MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514448182 - Taille du raccord : 150, mâchoire droite, diamètre de 24 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fer fritté
N° D’ARTICLE MI02511543
N° MFRL150 24MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix118.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Code de taille de raccord
    150
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Poids
    4.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144481825
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144481825

Aperçu

Description du fabricant
L150-HUB-24MMH7-8X3.3MMKW