Motion
KD112
Lunettes de protection Klondike – Lentilles grises, monture/couleur de la monture noire, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02511853
N° MFRKD112
Prix5.13 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Klondike – Lentilles grises, monture/couleur de la monture noire, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02511853
N° MFRKD112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.13 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, CAN/CSA Z94.3, CE EN166
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Double
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Klondike
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Couleur du branches
    Noir
  • Style de branches
    Spatule
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868381124
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
VERRES GRIS À MONTURE NOIRE KD112 KLONDIKE
  • Lentille enduite résistante aux égratignures Duramass® en polycarbonate robuste et léger avec courbure de base de 11°
  • Joint orbital complet avec double lentille
  • Branches réglables, branches de spatule extensibles
  • Embout en gel doux et sûr
  • Filtre 99.9 % des rayons UV
  • Satisfait ou dépasse les normes de sécurité ANSI Z87.1
  • Couleur du cadre : noir mat

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté