Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Hauteur totale4.1250 po
- Longueur totale4.8125 po
- Fente Espacement3.5000 po
- Poids1.68 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageRonde
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierComposite
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Numéro de catalogue du fabricantCTW107SS
- Numéro CUP du fabricant097741076869
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4850 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- SérieMarathon®
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Super résistant à la corrosion
- Scellé pour les roulements à vie
- Conforme à la norme USDA