Motion
HXAM-8T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02512175
N° MFRHXAM-8T
Prix258.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02512175
N° MFRHXAM-8T
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
Votre prix258.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.5250 po
  • Largeur de la tête
    0.4110 po
  • Angle de désalignement
    19 o
  • Hauteur totale
    3.3875 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    23720 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    HXAM
  • Normes respectées
    SAE-AS81820
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • CUP_NON
    190029028335

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE HXAM-8T AVEC PTFE