Motion
ML075 7/16
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : ML075, mâchoire droite, 0.4375 po. Alésage, renouvelable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02512623
N° MFRML075 7/16
Prix14.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : ML075, mâchoire droite, 0.4375 po. Alésage, renouvelable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02512623
N° MFRML075 7/16
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
Prix14.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.1250 po
  • Code de taille de raccord
    ML075
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    ML
  • Capacité de couple
    242 po
  • CUP_NON
    697950146171

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE MÂCHE ML075 7/16
  • aucune lubrification
  • installation facile
  • pas de contact métal à métal
  • résistant à l’huile, à la saleté, au sable, à l’humidité et à la graisse
  • inspection facile de l’araignée de charge
  • La flexibilité du désalignement angulaire ou parallèle des arbres par la traverse araignée Buna-n permet une « transmission de puissance » fluide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté