Motion
FB-31T
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-15/16 po, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI02513178
N° MFRFB-31T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-15/16 po, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI02513178
N° MFRFB-31T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.9375 po
  • Espacement des trous de boulon
    2.7500 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    4.5600 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0938 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0938 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.3100 po
  • Longueur totale
    7.4690 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.4690 po
  • Largeur totale
    2.2188 po
  • Poids
    6.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    2-115T
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Support de bride à trois boulons en fonte montée Sealmaster, roulement à billes - 52100 , acier à roulement, noir oxydé - Verrouillage concentrique - FB-31T
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7889 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Support 3-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FB-31T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461031681
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    2-115T
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FB
  • Capacité de charge statique
    5216 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461031681

Aperçu

Description du fabricant
FB-31T BRKT FLG 3-BOLT
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté