Motion
Y-1120
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 8 mm, longueur de pas de 1120 mm, largeur de 16 mm, 140 dents
N° D’ARTICLE MI02513252
N° MFRY-1120
Prix100.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 8 mm, longueur de pas de 1120 mm, largeur de 16 mm, 140 dents
N° D’ARTICLE MI02513252
N° MFRY-1120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1120 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1120 mm
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur
    16 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Eagle NRG Jaune
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    142
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC Y-1120