Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.11 po
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.713 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.94 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Poids0.14 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricantGZN-1233
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- CUP_NON716647419036