Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Rayon du filet0.039 po
- Largeur de la bague intérieure0.512 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Largeur13 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.25 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Type de composantAssemblage
- Description9106 KDD C5 FS899E BRG
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de puits larges et des boîtiers restreints.
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneP
- Description longueLe 9106KDD est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 30mm , un double blindage et un diamètre extérieur de 55mm , idéal pour les machines de précision.
- Numéro de catalogue du fabricant9106KDD
- Numéro CUP du fabricant087796302259
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal8333.333 tr/min (graisse), 10000 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3300 lbf
- Capacité de charge statique radiale1870 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Auto-alignementNon
- Série9100
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796302259
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de grand arbre et des boîtiers restreints.