Motion
A1144-08X500
Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi
N° D’ARTICLE MI02514596
N° MFRA1144-08X500
Prix3.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi
N° D’ARTICLE MI02514596
N° MFRA1144-08X500
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
Prix3.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce tuyau mélangé spécial est idéal pour les applications générales d’air et d’eau qui doivent fonctionner à des températures plus élevées que les tuyaux en PVC traditionnels.
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Alliage PVC/polyuréthane
  • Numéro CUP du fabricant
    822353042403
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d'air en PVC/polyuréthane à usage spécial série A1144
  • Style
    Tuyau d’air en PVC/polyuréthane à usage spécial
  • Applications typiques
    Transfert d’air et d’eau, idéal pour les applications dans des environnements difficiles ou à température plus élevée, conduites de soudage par induction, conduites de liquide de refroidissement pour moulage par injection, transfert d’eau désionisée, transfert de fluides de transmission et de servodirection, conduites de lubrification/chute d’air, conduites d’air robotiques et pneumatiques, tuyaux d’air de conduite d’assemblage automobile
  • CUP_NON
    822353042403
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU A1144-08
  • Le tube à noyau gris a une excellente résistance aux coupures. . . conforme à la désignation de classe A de l’ARPM pour une résistance élevée à l’huile Gaine en alliage hautement résistant à l’abrasion Couvercle lisse et non marquant piqué par broche Bonne flexibilité sur une large plage de températures Bonne rétention d’ajustement à des températures élevées Sans silicone Longueurs monopièces conformes à la norme RoHS(16). Sans phtalate!