Motion
NAR825-N14
PREC REG 1-1/2" NPT
N° D’ARTICLE MI02516196
N° MFRNAR825-N14
Prix222.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PREC REG 1-1/2" NPT
N° D’ARTICLE MI02516196
N° MFRNAR825-N14

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix222.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    80
  • Hauteur totale
    216.9 mm
  • Longueur totale
    126 mm
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Poids
    2.5 kg

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Pression de consigne maximale
    120 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    7 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Pression d’épreuve
    220 psi
  • Série/système
    NAR-Pilot
  • Définir la plage de pression
    7 à 120 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAR825-N14 PREC REG 1-1/2" NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté