Motion
VR1211F-06
ET VANNE AVEC RACCORD À UNE TOUCHE
N° D’ARTICLE MI02516347
N° MFRVR1211F-06
Prix14.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ET VANNE AVEC RACCORD À UNE TOUCHE
N° D’ARTICLE MI02516347
N° MFRVR1211F-06
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
Prix14.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    41.9 mm
  • Longueur totale
    53.2 mm
  • Taille du port
    Raccord à pousser de 6 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.3 mm2
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
TUBE VR1211F-06 ET VANNE 6MM
  • ET vanne avec raccord à une touche
  • Pression de service maximale : 1MPa (145 psi)
  • Pression de service minimale : 0.05MPa (7 psi)
  • Pression d’épreuve : 1.5MPa (218 psi)
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (23° à 140°F) (sans gel)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté