Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbations322, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 25
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreMétallique
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreGris
- Matériau des branches du cadreMétal
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleDouble
- Cadre en métalCadre en métal
- Gamme de produitsTomcat
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Style de branchesAmorti
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV