Motion
3H MMHUB08

KOP-FLEX
3H MMHUB08

Moyeu de couplage d’engrenages - 3, 2.5298 à 2.9985 po, cône de moteur d’usine fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02516834
N° MFR3H MMHUB08
Prix1,674.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
3H MMHUB08

Moyeu de couplage d’engrenages - 3, 2.5298 à 2.9985 po, cône de moteur d’usine fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02516834
N° MFR3H MMHUB08
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
Prix1,674.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9985 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-9/16 po
  • Code de taille de raccord
    3
  • Diamètre du moyeu
    5.6280 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    608, 808
  • Diamètre extérieur
    9.4375 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    9.4375 po
  • Poids
    25.5000 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Type de flexion
    Équipement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384460131
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    Série H
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    101000

Aperçu

Description du fabricant
3H MMHUB08
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.