Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord4.5
- Diamètre extérieur13.6250 po
- Poids111.00 lb
Détails
- Type de boulonExposé/Reveillé
- ComprendConcentrateur de moteur d’usine
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384445275
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage
- Types de produitsConcentrateur de moteur d’usine
- SérieRapide, série H, Waldron
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.