Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage18.2500 po
- Longueur totale de l’accouplement15.3750 po
- Code de taille de raccord7
- Diamètre du moyeu13-1/2 po
- Longueur jusqu’à Alésage8.6875 po
- Désalignement angulaire maximal1.5 °
- Alésage maximal Diamètre10.3750 po
- Alésage min. Diamètre4.0000 po
- Diamètre extérieur20.7500 po
- Longueur totale15.3750 po
- Manchon extérieur Diamètre20.7500 po
- Poids959.52 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageAlésage brut
- Dessin CAD
- Type de flexionPleine flexibilité
- Puissance à 100 tr/min1840 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- ComprendJoint d’étanchéité
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant7H EB FF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384140118
- Rpm max.3000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +190 °F
- Couple de crête2320000 po
- Caractéristiques de performanceTrou de lubrification
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieH
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDents à bouts droits et à bouts encombrants
- Capacité de couple1160000 po
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.