Motion
2F EB MSSLEEVE

KOP-FLEX
2F EB MSSLEEVE

Manchon de couplage d’engrenage 2286003 - FASTS, 2, exposé, 7.0000 po de diamètre extérieur, 4.6875 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02517385
N° MFR2F EB MSSLEEVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
2F EB MSSLEEVE

Manchon de couplage d’engrenage 2286003 - FASTS, 2, exposé, 7.0000 po de diamètre extérieur, 4.6875 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02517385
N° MFR2F EB MSSLEEVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.8750 po
  • Code de taille de raccord
    2
  • Distance de glissement maximale
    1.9531 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    7.0000 po
  • Salopette à manches Longueur  
    2.8438 po
  • Poids
    8.01 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type de flexion
    Manchon d’engrenage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2F EB MSSLEEVE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384997057
  • Rpm max.
    9300 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Types de produits
    Manchon à glissière moyen
  • Série
    Rapide
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Glissière moyenne
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    31500 po

Aperçu

Description du fabricant
2F EB MSSLEEVE
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté