Motion
3 1/2F MSHUB

KOP-FLEX
3 1/2F MSHUB

Composant de couplage d’engrenage 2286102 - Moyeu flexible à glissière moyenne, Taille de raccord : 3.5, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02517431
N° MFR3 1/2F MSHUB
Prix5,487.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
3 1/2F MSHUB

Composant de couplage d’engrenage 2286102 - Moyeu flexible à glissière moyenne, Taille de raccord : 3.5, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02517431
N° MFR3 1/2F MSHUB
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
Prix5,487.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    3.5
  • Diamètre extérieur
    2.9375 po
  • Poids
    29.27 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé/Reveillé
  • Comprend
    Moyeu flexible à glissière de taille moyenne
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384978780
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Composants de couplage d’engrenage
  • Types de produits
    Moyeu flexible à glissière de taille moyenne
  • Série
    Rapide
  • CUP_NON
    662384978780

Aperçu

Description du fabricant
3 1/2F MSHUB
  • Pointes dentées pour le pilotage. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.