Motion
3F EB FR

KOP-FLEX
3F EB FR

2280527 Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 3, solide, boulon exposé, Flex-Rigid, 9.4375 po DE
N° D’ARTICLE MI02517454
N° MFR3F EB FR
Prix4,270.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
3F EB FR

2280527 Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 3, solide, boulon exposé, Flex-Rigid, 9.4375 po DE
N° D’ARTICLE MI02517454
N° MFR3F EB FR
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
Votre prix4,270.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    6.5630 po
  • Code de taille de raccord
    3
  • Diamètre du moyeu
    6-3/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.4688 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.5 °
  • Alésage maximal Diamètre  
    3.1250 po
  • Alésage min. Diamètre  
    0.0000 po
  • Diamètre extérieur
    9.4375 po
  • Longueur totale
    6.5630 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    9.4375 po
  • Poids
    81.28 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Caractéristiques de conception
    Accouplement d’arbre flottant
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Puissance à 100 tr/min
    160 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3F EB FR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384010305
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Couple de crête
    202000 po
  • Caractéristiques de performance
    Trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    101000 po
  • CUP_NON
    662384010305

Aperçu

Description du fabricant
3F EB FR
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.