Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord3
- Diamètre extérieur8.3750 po
- Poids20.75 lb
Détails
- Type de boulonExposé/Reveillé
- ComprendMoyeu flexible à glissière de taille moyenne
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384978773
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage
- Types de produitsMoyeu flexible à glissière de taille moyenne
- SérieRapide, série H, Waldron
- CUP_NON662384978773
Aperçu
- Pointes dentées pour le pilotage. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.