Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage8.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement7.3125 po
- Code de taille de raccord3
- Diamètre du moyeu4-1/4 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.5938 po
- Désalignement angulaire maximal0.5 °
- Alésage maximal Diamètre3.1250 po
- Alésage min. Diamètre0.0000 po
- Diamètre extérieur9.4375 po
- Longueur totale7.3125 po
- Manchon extérieur Diamètre9.4375 po
- Poids71.12 lb
Détails
- Type de boulonCouvert
- Type d’alésageAlésage brut
- Dessin CAD
- Type de flexionPleine flexibilité
- Puissance à 100 tr/min160 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- ComprendJoint d’étanchéité
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3F SB FF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384010039
- Rpm max.6800 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +190 °F
- Couple de crête202000 po
- Caractéristiques de performanceTrou de lubrification
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieRAPIDE
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDent à moyeu à face droite Involute
- Capacité de couple101000 po
- CUP_NON662384010039
Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.