Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.6230 po
- Code de taille de raccord4.5
- Diamètre du moyeu6.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.0000 po
- Diamètre extérieur13.6250 po
- Diamètre extérieur du manchon13.6250 po
- Poids50.5200 lb
Détails
- Type d’alésageConique
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- Type de flexionÉquipement
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384810745
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.4770 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieRAPIDES
- Profil de la dentDroit
- Capacité de couple318000
Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.