Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.9980 po
- Longueur totale de l’accouplement10-15/16 po
- Code de taille de raccord4.5
- Diamètre du moyeu6.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1-1/4 x 1/2 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage6.0000 po
- Taille du châssis du moteur de l'usine618, 818
- Diamètre extérieur13.6250 po
- Diamètre extérieur du manchon13.6250 po
- Poids43.2200 lb
Détails
- Type d’alésageConique
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- Type de flexionÉquipement
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384220933
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.4770 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieRAPIDES
- Profil de la dentDroit
- Capacité de couple318000
- CUP_NON662384220933
Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.