Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage11.0000 po
- Code de taille de raccord4
- Longueur du demi-manchon4-31/32 po
- Distance de glissement maximale3.4531 po
- Diamètre extérieur12.5000 po
- Manchon extérieur Diamètre12.5000 po
- Salopette à manches Longueur4.9688 po
- Poids46.15 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type de flexionManchon d’engrenage
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4F EB MSSLEEVE
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384997095
- Rpm max.3200 tr/min
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
- Types de produitsManchon à glissière moyen
- SérieRapides
- Matériau du manchonAcier
- Type de manchonGlissière moyenne
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple236000 po
- CUP_NON662384997095
Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.