Motion
5F MSHUB

KOP-FLEX
5F MSHUB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 5, 5-1/2 po, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI02517597
N° MFR5F MSHUB
Prix8,901.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
5F MSHUB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 5, 5-1/2 po, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI02517597
N° MFR5F MSHUB
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
Prix8,901.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.5000 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Diamètre du moyeu
    7.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.3750 po
  • Diamètre extérieur
    15.3125 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    15.3125 po
  • Poids
    88.0000 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de composant
    Moyeu flexible à glissière de taille moyenne
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384978810
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    RAPIDES
  • Profil de la dent
    Droit
  • Capacité de couple
    441000
  • CUP_NON
    662384978810

Aperçu

Description du fabricant
5F MSHUB
  • Pointes dentées pour le pilotage. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.