Motion
5F SB FR

KOP-FLEX
5F SB FR

2280782 Accouplement d’engrenage complet - Taille de bride 5, solide, boulon blindé, Flex-Rigid, 15.3125 po de diamètre extérieur, 12.0630 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517605
N° MFR5F SB FR
Prix 15,369.45 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
5F SB FR

2280782 Accouplement d’engrenage complet - Taille de bride 5, solide, boulon blindé, Flex-Rigid, 15.3125 po de diamètre extérieur, 12.0630 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517605
N° MFR5F SB FR
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
Prix de 15,369.45 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    12.0630 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Diamètre du moyeu
    11.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.6875 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    5.5000 po
  • Alésage min. Diamètre  
    0.0000 po
  • Diamètre extérieur
    15.3125 po
  • Longueur totale
    12.0630 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    15.3125 po
  • Poids
    344.25 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Puissance à 100 tr/min
    700 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5F SB FR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384010268
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Couple de crête
    882000 po
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    441000 po
  • CUP_NON
    662384010268

Aperçu

Description du fabricant
5F SB FR
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.