Motion
6F EB FR

KOP-FLEX
6F EB FR

2280584 Accouplement d’engrenage complet – Taille de cliquet 6, solide, boulon exposé, Flex-Rigid, 18.0000 po de diamètre extérieur, 15.2190 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517621
N° MFR6F EB FR
Prix36,186.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
6F EB FR

2280584 Accouplement d’engrenage complet – Taille de cliquet 6, solide, boulon exposé, Flex-Rigid, 18.0000 po de diamètre extérieur, 15.2190 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517621
N° MFR6F EB FR
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
Prix36,186.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    15.2190 po
  • Code de taille de raccord
    6
  • Diamètre du moyeu
    11.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.4688 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    6.5000 po
  • Alésage min. Diamètre  
    0.0000 po
  • Diamètre extérieur
    18.0000 po
  • Longueur totale
    15.2190 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    18.0000 po
  • Poids
    521.31 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Puissance à 100 tr/min
    1205 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6F EB FR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384010367
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Couple de crête
    1518000 po
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    759000 po
  • CUP_NON
    662384010367

Aperçu

Description du fabricant
6F EB FR
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.