Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage18.2500 po
- Longueur totale de l’accouplement17.3125 po
- Code de taille de raccord7
- Diamètre du moyeu10-5/16 po
- Longueur jusqu’à Alésage8.6875 po
- Désalignement angulaire maximal0.5 °
- Alésage maximal Diamètre8.0000 po
- Alésage min. Diamètre3.5000 po
- Diamètre extérieur20.7500 po
- Longueur totale17.3125 po
- Manchon extérieur Diamètre20.7500 po
- Poids891.12 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageAlésage brut
- Dessin CAD
- Type de flexionPleine flexibilité
- Puissance à 100 tr/min1840 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- ComprendJoint d’étanchéité
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant7F EB FF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384010183
- Rpm max.3000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +190 °F
- Couple de crête2320000 po
- Caractéristiques de performanceTrou de lubrification
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieRAPIDE
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDent à moyeu à face droite Involute
- Capacité de couple1160000 po
- CUP_NON662384010183
Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.