Motion
153 KD 11 SS

KOP-FLEX
153 KD 11 SS

2434215 Accouplement complet de disque - série KD11, disque, alésage de matériel brut, 6.8100 po de diamètre extérieur, 4.1200 po de diamètre extérieur, OAL, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI02518194
N° MFR153 KD 11 SS
Prix6,101.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
153 KD 11 SS

2434215 Accouplement complet de disque - série KD11, disque, alésage de matériel brut, 6.8100 po de diamètre extérieur, 4.1200 po de diamètre extérieur, OAL, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI02518194
N° MFR153 KD 11 SS
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
Prix6,101.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    6.8100 po, 172.97 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.1200 po, 104.65 mm
  • Taille du raccord
    153
  • Code de taille de raccord
    153
  • Distance entre les arbres
    0.120 po
  • Diamètre du moyeu
    2.9600 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.9600 po, 75.18 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1400 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.12 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.75 po
  • Diamètre extérieur
    6.8100 po
  • Longueur totale
    4.1200 po
  • Poids
    23.49 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    0.75 à 2.12 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux standard
  • Type de couplage de disque
    Fermer couplé
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    21.6 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    153 KD 11 SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384155341
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    12500 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    2267 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD11
  • Style
    KD11
  • Capacité de couple
    13600 po
  • Couple nominal (po-lb)
    13600 po-lb;1536.6 N-m
  • CUP_NON
    662384155341

Aperçu

Description du fabricant
153 KD 11 SS
  • Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien. Ensembles de disques HT (High Torque) pour applications de service moyen. Satisfait au solde AGMA de classe 9 hors tablette, peut être équilibré par rapport à AGMA de classe 10 ou 11.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon